Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOME Bodenhülse Aluminium 55/50/40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Bodenhülse Aluminium 55/50/40 mm
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Bodenhülse Aluminium 55/50/40 mm
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Bodenhülse Aluminium 55/50/40 mm
Artikel-Nr.:
     223-8138763
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007248120558
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
Sonnenschirmbodenhülse
bodenhülse wäschespinne blome

BLOME Bodenhülse Aluminium 55/50/40 mm

Bodenhülse Ø 55 und 50 und 40 mm
• Inklusive Reduzierhülsen
• Geeignet für alle handelsüblichen Wäschespinnen, Marktschirme, Partyzelte etc.
• Passend für Standrohrdurchmesser von 55, 50 und 40 mm
• Vollkunststoff mit Scharnierdeckel und Reduzierhülsen
• Witterungs- und UV-beständig
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Kunststoff
Ausführung:
für Rundrohr
Gesamtlänge:
550 mm
Befestigungsart:
zum Eindrehen
Anwendungsbereich:
Wäschepfähle
Höhe Pfostenaufnahme:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenhülsen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 12,65*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 9,70*
€ 13,57*
2 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 9,92*
€ 13,88*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 13,91*
1
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.