Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spezial-Drucksprühgerät Pro8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Spezial-Drucksprühgerät Pro8
Artikeldetailsicht Spezial-Drucksprühgerät Pro8
Artikeldetailsicht Spezial-Drucksprühgerät Pro8
Artikel-Nr.:
     223-8138529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436013913
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Handdrucksprüher
Hochdrucksprühgerät

Spezial-Drucksprühgerät Pro8

Spezial-Drucksprühgerät Pro8
- Füllinhalt 8,0 L / Gesamtvolumen 12,2 L
- Maximaler Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Dichtungen aus widerstandsfähigem Viton®
- Messing-Sprühlanze mit verstellbarer Hohlkegeldüse
- Leistungsstarke Druckpumpe
- Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen
- Ölfester Schlauch
- Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil
- Restmengenentleerung
- Fußring für sicheren Stand
- Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle
- Tragriemen, schultertragbar
- CE-Kennzeichnung
- Ölfeste Ausführung
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
8,0
Max. Betriebsdruck:
3
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssprühgerät, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, drucksprühgerät 8l, druckpumpzerstäuber, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Drucksprüher, Zerstäuber, Vielzwecksprüher, Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,86*
€ 340,20*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 312,01*
€ 343,60*
€ 5,20*
ab € 309,91*
€ 346,20*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,60*
€ 408,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,98*
€ 405,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,37*
€ 384,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,01*
€ 371,29
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 78,0025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.