Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137869 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501200280 |
| |
|
| | |
| FISKARS Vorschlaghammer XXL Vorschlaghammer • Ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten • Glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc. • Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern • Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff • Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet Weitere Informationen: | | Gewicht Kopf: | 5000 g | Länge gesamt: | 900 mm | Material Kopf: | Karbonstahl | Gewicht [Gramm]esamt: | 6130 g | Material Stiel: | Glasfaser | Ausführung Hammerkopf: | geschmiedet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,21* | € 75,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,90* | € 82,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,8357* | € 84,4457* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,96* | € 86,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 76,29* | € 94,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|