| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137826 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436029662 |
| |
|
| | |
| GLORIA Weedbrush Fugenbürste Unkrautfugenbürste WeedBrush • Elektrische Unkrautfugenbürste zur komfortablen Fugenreinigung • Geteilter Holm aus eloxiertem Aluminium mit Schraubgewinde zur werkzeuglosen Montage • Durchzugstarker Elektromotor • Effiziente Getriebeübersetzung • Spritzschutz mit Visierlinie und Führungsrad • Stahldrahtbürste ø 110 mm, Stahldraht gehärtete Borsten mit Messing beschichtet • Kabelzugentlastung • Zweithandgriff einstellbar Hinweis: Passende Messing-Ersatzbürste EAN 4046436026395. Passende Nylon-Ersatzbürste EAN 4046436036813. Hinweis: Passende Messing-Ersatzbürste EAN 4046436026395. Passende Nylon-Ersatzbürste EAN 4046436036813. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.5 kg | Drehzahl: | 1800 r/min | Leistung: | 300 W | Netzspannung: | 230 V | Material Bürste: | Stahldraht | Bürstendurchmesser: | 110 mm | Fällt unter Elektrogesetz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,59* | € 78,84* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,60* | € 78,86* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,16* | € 79,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 62,19* | € 85,13* | | | | Lager 223 | 32 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 72,29* | € 99,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|