| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137531 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827510080 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Holsteiner Sandschaufel o. Stiel, rot, Gr.2 Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle (3/4 gehoben) | Größe: | 2 | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 7,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,99* | € 8,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 5,68* | € 8,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,73* | € 8,17* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,60* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|