Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blindniet-Muttern, rund, offen,Flachkopf ART 88490Stahl FLAKO M 5 / 0,5 - 6,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Blindniet-Muttern, rund, offen,Flachkopf ART 88490Stahl FLAKO M 5 / 0,5 - 6,0
Artikeldetailsicht Blindniet-Muttern, rund, offen,Flachkopf ART 88490Stahl FLAKO M 5 / 0,5 - 6,0
Artikel-Nr.:
     223-8136250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     884900100050000
EAN/GTIN:
     4051426739186
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter

Blindniet-Muttern, rund, offen,Flachkopf ART 88490Stahl FLAKO M 5 / 0,5 - 6,0

Artikel 88490 Stahl MB-F Mehrbereichsblindnietmuttern, rund,offen mit Flachkopf Abmessung: M 5 / 0,5 - 6,0 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Niete
Durchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, M5/05-60, ART88490, AM8849050, 88490.010
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 105,52*
€ 4,90*
ab € 110,81*
€ 118,75*
€ 5,25*
ab € 113,69*
€ 122,03*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 123,75*
€ 133,40*
€ 5,95*
ab € 141,26*
€ 152,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,40*
€ 158,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,62*
€ 156,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,71*
€ 153,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,75*
€ 147,26
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.