Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blindniet-Muttern, rund, geschl.für luft-u.wasserd ART 88480 St.Zn Flako M 8 / 0,5 - 3,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Blindniet-Muttern, rund, geschl.für luft-u.wasserd ART 88480 St.Zn Flako M 8 / 0,5 - 3,5
Artikeldetailsicht Blindniet-Muttern, rund, geschl.für luft-u.wasserd ART 88480 St.Zn Flako M 8 / 0,5 - 3,5
Artikel-Nr.:
     223-8136246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     884800100080035
EAN/GTIN:
     4051426767158
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter

Blindniet-Muttern, rund, geschl.für luft-u.wasserd ART 88480 St.Zn Flako M 8 / 0,5 - 3,5

Artikel 88480 Stahl F galvanisch verzinkt Blindniet-Muttern m. FLAKO, rund, geschl., für luft/wasserdichte Nietungen Abmessung: M 8 /0,5 -3,5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Niete
Durchmesser:
8 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, M8/05-35, ART88480, galZn, AM88480835, 88480.010
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4332*
€ 0,475*
200
pro Stück
€ 5,25*
ab € 0,54*
€ 0,57*
2 Tage
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,82*
€ 83,81*
Lager 223
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 117,02*
€ 124,39*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 139,59*
€ 147,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,39*
€ 148,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,21*
€ 144,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,70*
€ 141,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,02*
€ 139,25
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.