Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blindniet-Muttern, rund, geschl.für luft-u.wasserd ART 88480 St.Zn Flako M 6 / 0,5 - 3,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Blindniet-Muttern, rund, geschl.für luft-u.wasserd ART 88480 St.Zn Flako M 6 / 0,5 - 3,0
Artikeldetailsicht Blindniet-Muttern, rund, geschl.für luft-u.wasserd ART 88480 St.Zn Flako M 6 / 0,5 - 3,0
Artikel-Nr.:
     223-8136244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     884800100060030
EAN/GTIN:
     4051426767134
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter

Blindniet-Muttern, rund, geschl.für luft-u.wasserd ART 88480 St.Zn Flako M 6 / 0,5 - 3,0

Artikel 88480 Stahl F galvanisch verzinkt Blindniet-Muttern m. FLAKO, rund, geschl., für luft/wasserdichte Nietungen Abmessung: M 6 /0,5 -3,0 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Niete
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, M6/05-30, ART88480, galZn, AM88480630, 88480.010
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,372*
€ 0,372*
500
pro Stück
€ 5,25*
ab € 0,4135*
€ 0,4135*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,65*
€ 179,00*
Lager 223
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 210,97*
€ 231,76*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 241,95*
€ 267,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,76*
€ 275,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,10*
€ 271,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,02*
€ 263,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,97*
€ 251,05
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,42194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.