Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nutmuttern für Wälzlager DIN 981 14 H KM 16 M 80 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Nutmuttern für Wälzlager DIN 981 14 H KM 16 M 80 x 2 VE=S
Artikeldetailsicht Nutmuttern für Wälzlager DIN 981 14 H KM 16 M 80 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     223-8095405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9810000160000
EAN/GTIN:
     4043952345092
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 reyher
din 981

Nutmuttern für Wälzlager DIN 981 14 H KM 16 M 80 x 2 VE=S

DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM16 M 80x2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Muttern
Norm:
DIN 981
Antrieb:
Nut
Durchmesser:
80 mm
Gewinde:
M 80 x 2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Nutmuttern, KM16M80x2, DIN981, AM981160, 00981.000
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,48951*
€ 14,48951*
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 9,00*
ab € 14,33*
€ 16,51*
10
pro Stück
€ 5,25*
ab € 19,3447*
€ 20,7047*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 17,4813*
€ 21,0045*
Lager 223
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 19,96*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.