Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Rettungsausstieg Folie langnachl. 200x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsausstieg Folie langnachl. 200x200
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsausstieg Folie langnachl. 200x200
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsausstieg Folie langnachl. 200x200
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsausstieg Folie langnachl. 200x200
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsausstieg Folie langnachl. 200x200
Artikel-Nr.:
     223-8063018
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589372239
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
alle fluchtwegschilder folie

SAFETYMARKING Rettungsausstieg Folie langnachl. 200x200

Rettungsschild, Rettungsausstieg

• ASR A1.3 E017
• DIN EN ISO 7010 E017
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
DIN EN ISO 7010 E017
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
1
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,20*
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,20*
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 7,47*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 7,64*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 7,31*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2039
ab € 4,13*
Ähnlich
Wolk
15.A2040
ab € 5,44*
Ähnlich
Wolk
44.A2040
ab € 5,52*
Ähnlich
Wolk
44.A2045
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
15.A2045
ab € 6,21*
Ähnlich
Wolk
38.A2040
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.