| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8060046 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250560511317 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Teerschrubber 230mm PET mit 2 Flügelschrauben Teerschrubber, Bitumenbürste • Besteckung hitzebeständig, voll besteckt • Bestückung: Thermo-PET • Geeignet zum Auftragen von Heißbitumen Weitere Informationen: | | Breite: | 230 | Anzahl Reihen: | 7/17 | Material: | Thermo-PET | Holz: | Sattelholz | Ausführung: | Flügelschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 6,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,48* | € 7,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,44* | € 7,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,61* | € 7,89* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,79* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|