| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8060043 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250560500298 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Besen PRESTIGE 40cm Universalbesen Prestige, PET-Elaston, mit Kratzblech • Eingebettete weiche PET-Borsten für feinen Schmutz • Außen stärkere Elaston-Borsten für groben Schmutz • Metall-Kratzkante für hartnäckige Verschmutzungen • Zusätzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixieren jede Stielart Weitere Informationen: | | Holz: | Flachholz | Breite: | 400 mm | Nassfest: | Ja | Stieldurchmesser: | 22-28 mm | mit Stiel: | Nein | Borstenart: | Elaston mit PET-Einlage | Ausführung: | mit Kunststoff-Stielhalter | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | mit Metall-Kratzkante | Borstenfarbe: | grün/schwarz | Mit Aufhängeloch: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,31* | € 10,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,82* | € 10,22* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,25* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 11,56* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,87* | € 14,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|