Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikel-Nr.:
     223-8059979
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849494401
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl

BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen

Basisstuhl Modell ESD Neon 2, Synchrontechnik

• Sitzpolster: optional (leitfähiges Komfortpolster)
• Rückenschale: volumenleitfähiges Kunststoff, (leitfähiges Komfortpolster optional)
• Stahlbauteile: leitfähig und schwarz beschichtet
• Flexband: aus weichem Kunststoff
• Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz
• Rollen: lastabhängig gebremst

Eigenschaften:
• Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung
• Sitzhöhenverstellung
• Sitzneigeverstellung
• Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung
• Gewichtsregulierung

Hinweis: Für eine zuverlässige Entladung sorgt die bauteilübergreifende Gesamtableitung.
Weitere Informationen:
Flexband:
orange
Sitzhöhenverstellung:
450-620 mm
Herstellerartikelnummer:
9573E-9999-3279
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 442,7503*
€ 510,6503*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,02*
€ 515,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,26*
€ 515,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 448,43*
€ 515,49*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 548,00*
€ 622,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,27*
€ 740,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,75*
€ 717,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,46*
€ 689,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,47*
€ 675,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,00*
€ 652,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.