| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059947 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006325506650 |
| |
|
| | |
| GLORIA Kohlendioxidlöscher KS 5 SE Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 5 SE • Druckgasbehälter aus Aluminium • Handhebel-Armatur • Ventilarmatur aus Messing • Schneerohr • Wandhalter • Rückstandsfrei löschen • Einsatzbereiche elektrische Anlagen, Labors sowie EDV-Anlagen • Zugelassen für Deutschland und Österreich • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse B Hinweis: Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin). Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff Weitere Informationen: | | Löschleistung nach DIN EN 3: | 89B | Löschmitteleinheiten (LE): | 5 | Löschmittelinhalt: | 5 kg | Funktionsdauer: | 13,5 sec | Spritzweite: | ca.4-5 m | Gewicht: | ca. 12,5 kg | Herstellerartikelnummer: | 18210000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,74* | € 141,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 116,47* | € 141,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 117,05* | € 141,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 115,16* | € 144,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 152,04* | € 182,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|