Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059899 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4049751523631 |
| |
|
| | |
| Brillmobil Perfo-Fixhalter mit Klettband,VE 5 Fixhalter • Leitungen, Kabel oder Schläuche sicher und einfach transportieren • 360° drehbar, dadurch viele Einsatzmöglichkeiten Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Tiefe: | 37 mm | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,99* | € 60,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,06* | € 61,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 48,00* | € 61,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,34* | € 61,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,41* | € 75,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|