Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 92mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 92mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 92mm
Artikel-Nr.:
     223-8052592
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     180192
EAN/GTIN:
     4019208322728
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner

RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 92mm

NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M

Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung.

Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
92 mm
Backenhöhe:
32 mm
Spannweite:
0-76 mm
erweiterter Spannbereich:
132-208 mm
Spannkraft:
20 kN
Gewicht:
18 kg
Herstellerartikelnummer:
180192
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.696,76*
€ 1.748,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.696,78*
€ 1.748,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.705,20*
€ 1.757,56*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.720,45*
€ 1.774,72*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 2.218,92*
€ 2.281,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.281,71*
€ 2.715,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,54*
€ 2.701,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,38*
€ 2.661,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,92*
€ 2.640,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.