Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 70mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 70mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 70mm
Artikel-Nr.:
     223-8052591
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     180191
EAN/GTIN:
     4019208322711
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner

RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 70mm

NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M

Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung.

Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
70 mm
Backenhöhe:
25 mm
Spannweite:
0-58 mm
erweiterter Spannbereich:
95-153 mm
Spannkraft:
15 kN
Gewicht:
7 kg
Herstellerartikelnummer:
180191
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.159,03*
€ 1.204,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.171,52*
€ 1.210,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.178,10*
€ 1.223,99*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.191,55*
€ 1.257,57*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 1.527,86*
€ 1.567,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,06*
€ 1.864,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,37*
€ 1.852,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,99*
€ 1.826,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,86*
€ 1.818,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.