Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 50mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 50mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 50mm
Artikel-Nr.:
     223-8052590
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     180190
EAN/GTIN:
     4019208322704
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner

RÖHM Zentrischspanner RKZ-M 50mm

NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M

Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung.

Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
50 mm
Backenhöhe:
20 mm
Spannweite:
0-39 mm
erweiterter Spannbereich:
72-111 mm
Spannkraft:
10 kN
Gewicht:
3,5 kg
Herstellerartikelnummer:
180190
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 986,85*
€ 1.025,17*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 982,27*
€ 1.025,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 991,74*
€ 1.030,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.003,22*
€ 1.041,88*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 1.288,61*
€ 1.337,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,59*
€ 1.591,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,36*
€ 1.578,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,32*
€ 1.552,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,70*
€ 1.537,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,61*
€ 1.533,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.