Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.108 MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.108 MK 4
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.108 MK 4
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.108 MK 4
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.108 MK 4
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.108 MK 4
Artikel-Nr.:
     223-8051396
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     93306
EAN/GTIN:
     4019208022659
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.108 MK 4

Mitlaufende Zentrierspitze, PRO HM

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. Dreifach-Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
4 MK
Größe:
108
Maß A:
102,5 mm
Maß B:
68,5 mm
Maß C:
14 mm
Maß D:
32 mm
Maß G:
31,267 mm
Maß K:
40 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
500 kg
max. Drehzahl:
3800 min-1
Herstellerartikelnummer:
93306
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,19*
€ 443,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,73*
€ 443,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,79*
€ 448,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,55*
€ 449,11*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 536,58*
€ 571,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,43*
€ 680,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,42*
€ 675,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,04*
€ 661,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,83*
€ 651,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,58*
€ 638,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.