Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.104 MK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.104 MK 3
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.104 MK 3
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.104 MK 3
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.104 MK 3
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.104 MK 3
Artikel-Nr.:
     223-8051394
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     90089
EAN/GTIN:
     4019208021676
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.104 MK 3

Mitlaufende Zentrierspitze, PRO HM

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. Dreifach-Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3 MK
Größe:
104
Maß A:
70,5 mm
Maß B:
48,5 mm
Maß C:
11 mm
Maß D:
22 mm
Maß G:
23,825 mm
Maß K:
27 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
240 kg
max. Drehzahl:
6300 min-1
Herstellerartikelnummer:
90089
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,34*
€ 337,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 298,98*
€ 337,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 305,97*
€ 342,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 350,32*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 400,68*
€ 443,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,81*
€ 510,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,21*
€ 497,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.