| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050768 Herst.-Nr.: 40025 EAN/GTIN: 7612348400256 |
| |
|
| | |
| PESOLA Federwaage Medio 25N Federwaage Medio Linie, Newton-Teilung Ausführung: Genaue, handliche Präzisionsfederwaage, hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung, spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie INOX-Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, Überlast gesichert bis 5000 g, aus eloxiertem, abriebfreiem Aluminiumrohr, untere Aufhängung dank Clip-Öse drehbar und einfach austauschbar. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 25 N | Teilung: | 0,2 N | Aufhängung: | Haken | Herstellerartikelnummer: | 40025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,48* | € 54,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,60* | € 54,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,99* | € 55,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,73* | € 56,23* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 55,97* | € 69,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|