Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050664 Herst.-Nr.: 3505974 EAN/GTIN: 4026558059747 |
| |
|
| | |
| EXACT Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschraubungen Ausführung: Kurze Ausführung mit Sechskantantrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Steckschlüssel-Einsatz und Knarre. Anwendung: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Speziell für die Bearbeitung von Verteilerschränken mit Wandstärken 3 mm bis max. 5,5 mm. Weitere Informationen: | | Art: | Durchgangsloch | Norm: | Werksnorm | Basis: | Einschnittgewindebohrer | Steigung: | 1.5 mm | Toleranz: | 6H | Gewindeart: | metrisch fein | Ausführung: | Kabelverschraubung | Form Schaft: | zylindrisch | Oberfläche: | blank | Beschichtung: | blank | Nutgeometrie: | gerade | Schneidstoff: | HSS | Aufnahme Form: | Sechskant | Drallrichtung: | neutral | Form Aufnahme: | Vierkant | Länge gesamt: | 51 mm | Nenndurchmesser: | 25 mm | Schneidrichtung: | rechts | Gewindedurchmesser: | M25x1,5 | Länge der Schneide: | 16.5 mm | Schlüsselweite (SW): | 13 mm | Bearbeitungsverfahren: | Gewindeschneiden | Nenndurchmesser Gewinde: | M25 x 1,5 | Werkzeuglängenausführung: | extra kurz | Kühlschmierstoffversorgung: | Keine Innenkühlung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,38* | € 31,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,11* | € 31,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,05* | € 32,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,22* | € 33,30* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,26* | € 42,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|