| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050513 Herst.-Nr.: 10003917 EAN/GTIN: 4023138149768 |
| |
|
| | |
| CEDIMA Diamant-Trennscheibe EC- 23 115x2,1x10x22,23mm Diamant-Trennscheibe EC-23, segmentiert Produkteigenschaften: • Besondere Segmentform • Mit Turbosegmenten • Ideal zum Trennen von Stahlbeton, Betonprodukten, Kunst- und Naturstein, allgemeinen Baumaterialien und weichem bis mittelhartem Granit Weitere Informationen: | | Scheiben-Ø: | 115 mm | Segmentbreite: | 2,1 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Herstellerartikelnummer: | 10003917 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,57* | € 17,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,57* | € 17,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,99* | € 18,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,69* | € 18,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,22* | € 22,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|