Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A
Artikel-Nr.:
     223-8050494
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569765398
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F5G4,0 32A

CEE-Verlängerungskabel
• CEE-Stecker- und Kupplung 32 A 5 p 6 h 400 V, Mennekes
• Max. Belastbarkeit 10500 Watt
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G4
Schutzart:
IP 44
Kabelfarbe:
schwarz
Steckertyp:
CEE-Stecker
Ausführung:
CEE-Verlängerungskabel
Kabellänge:
10 m
SB-Verpackt:
Nein
Kupplungstyp:
CEE-Kupplung
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Kabelmantelmaterial:
Neoprene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 107,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 107,98*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,45*
€ 108,73*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.