Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G1,5 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G1,5 16A
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G1,5 16A
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G1,5 16A
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G1,5 16A
Artikel-Nr.:
     223-8050492
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569724494
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G1,5 16A

CEE-Verlängerungskabel
• CEE-Stecker- und Kupplung 16 A 5 p 6 h 400 V, Mennekes
• Max. Belastbarkeit 10500 Watt
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G1,5
Schutzart:
IP 44
Kabelfarbe:
schwarz
Steckertyp:
CEE-Stecker
Kabellänge:
25 m
SB-Verpackt:
Nein
Kupplungstyp:
CEE-Kupplung
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Kabelmantelmaterial:
Neoprene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,67*
€ 119,25*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 119,27*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 94,99*
€ 120,15*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.