Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutz Armschützer 475mm lang 11-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutz Armschützer 475mm lang 11-200
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutz Armschützer 475mm lang 11-200
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutz Armschützer 475mm lang 11-200
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutz Armschützer 475mm lang 11-200
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutz Armschützer 475mm lang 11-200
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutz Armschützer 475mm lang 11-200
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutz Armschützer 475mm lang 11-200
Artikel-Nr.:
     223-8044010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490475857
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutz Armschützer 475mm lang 11-200

Armschützer HyFlex® 11-200

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 420, EN 511
Eigenschaften:
• Anatomische Passform
• Größenverstellbar
• Hohe Sichtbarkeit
• Waschmaschinenfest
Anwendungsbereiche: Karrosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Stanzarbeiten
Material: Polyester, Glasfaser, Nylon
Länge: 47,5 cm
Farbe: signalgelb
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388:2016 2.X.4.2.C. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Marke:
Ansell
WGNr.:
304A
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 10,70*
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 11,52*
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 11,54*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 12,04*
Lager 223
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 14,07*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 173,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.