Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIOEN Warnschutz-Regenblouson KELFORD, ARC-Schutz (Kl. 2 Gr. S, leuchtgelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIOEN Warnschutz-Regenblouson KELFORD, ARC-Schutz (Kl. 2 Gr. S, leuchtgelb/marine
Artikeldetailsicht SIOEN Warnschutz-Regenblouson KELFORD, ARC-Schutz (Kl. 2 Gr. S, leuchtgelb/marine
Artikel-Nr.:
     223-8043239
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     1005A2LK2143S
EAN/GTIN:
     5415273018327
Suchbegriffe:
SIOEN

SIOEN Warnschutz-Regenblouson KELFORD, ARC-Schutz (Kl. 2 Gr. S, leuchtgelb/marine

Außen
» hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als
Zubehör erhältlich)
» Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 2 aufgesetzte Faltentaschen
» 1 Napoleontasche
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» rund eingesetzte Ärmel
» Verengung mittels Klettbandpatte am Ärmelende
und an den Seiten
» Verlängertes Rückenteil
» Rückenlänge 82 cm (L)
Innen
» festes fl ammenhemmendes Baumwollfutter
» Strickbündchen in den Ärmeln
» 1 Innentasche mit Reißverschluss
» Innentasche an der Unterseite für die Kapuze
Gewebe
Sio-safe Aqua: 2-Lagen laminierte Gewebe: 60% FR Modacryl + 40% FR Baumwolle (& AST) Ripstop mit
PU-Laminat; ± 310 g/m²
Größen
S - XXXL
Farbe
» 143 leuchtgelb/marine

Europäische Normen
» IEC 61482-2 : 2009 class 2 - ATPV 40.5 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2008 / A1 B2 C2 E3 F2 W33
» EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
» EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1
» EN 1149-5 : 2008
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (6)
» EN ISO 20471 : 2013 / Class 3 from size L
» EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-3
» CE
» EN ISO 13688 : 2013

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.