SIOEN Warnschutz-Softshell Arbeitsjacke PLAYFORD Gr. M - leuchtgelb/marine
Warnschutz-Softshelljacke
mit Störlichtbogenschutz
Playford - 9633N2TV4
Europäische Normen
» IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 24.3 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1
» EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
» EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1
» EN 1149-5 : 2008
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (6)
» EN ISO 20471 : 2013 / Class 3 from size S
» EN ISO 20471 : 2013 / Class 2 until size XS
» EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
» CE
» EN ISO 13688 : 2013
Außen
» hochstehender Kragen
» Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 1 eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
» 2 eingesetzte Taschen
» 1 Lasche für Gasmeldegerät
» rund eingesetzte Ärmel
» Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
» fl ammenhemmende Refl exstreifen (50mm)
» Rückenlänge 77 cm (L)
Innen
» 1 Innentasche
Gewebe
3-Lagen Softshell: Polyester-Gewebe + atmungsaktive FR PU-Beschichtung + inhärent FR Fleece; ± 400 g/
m²
Größen
S - XXXL
Farbe
» 278 leuchtgelb/marine