Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 41/42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 41/42
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 41/42
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 41/42
Artikel-Nr.:
     223-8042047
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797573
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 41/42

Einziehsocke, Baumwolle

Ausführung:
• Warme und trockene Füße
• Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert
• 3-lagig
• Bis 30 °C waschbar
Material: Schaumschicht umhüllt mit
100 % Baumwolltrikot (innen und außen)
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Form:
kurz
Basis:
Einziehsocke
Farbe:
blau
Größe:
41/42
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit:
3-lagig
Größenspiegel:
37/38-47/48
Material Innenfutter:
Schaum
Besonderheit Material:
wärmeisolierend
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
20
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 7,94*
2 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,27*
3 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 5,69*
€ 8,31*
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 8,61*
Lager 223
113
1
€ 8,50*
ab € 7,58*
€ 10,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.