Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 43/44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 43/44
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 43/44
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 43/44
Artikel-Nr.:
     223-8042046
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797566
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 43/44

Einziehsocke, Baumwolle

Ausführung:
• Warme und trockene Füße
• Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert
• 3-lagig
• Bis 30 °C waschbar
Material: Schaumschicht umhüllt mit
100 % Baumwolltrikot (innen und außen)
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Form:
kurz
Basis:
Einziehsocke
Farbe:
blau
Größe:
43/44
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit:
3-lagig
Größenspiegel:
37/38-47/48
Material Innenfutter:
Schaum
Besonderheit Material:
wärmeisolierend
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
20
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 7,97*
2 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,29*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 8,34*
1
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 8,64*
Lager 223
122
1
€ 8,50*
ab € 7,63*
€ 10,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.