Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELTEN Ganzflächige Einlegesohle CURREX WORK PRO High Gr. 44-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN Ganzflächige Einlegesohle CURREX WORK PRO High Gr. 44-46
Artikeldetailsicht ELTEN Ganzflächige Einlegesohle CURREX WORK PRO High Gr. 44-46
Artikel-Nr.:
     223-8040582
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     280010-4446
EAN/GTIN:
     4260180786859
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett

ELTEN Ganzflächige Einlegesohle CURREX WORK PRO High Gr. 44-46

CURREX WORK PRO High
  • Semi-orthopädische Einlegesohle
  • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH
  • Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform
  • Antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes
  • Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen
  • Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
  • Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
  • Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
  • Hautfreundliche Obermaterialien
  • Weitere Informationen:
    Schuhserie:
    ELTEN ACCESSORIES
    Form:
    Ganzflächige Einlegesohle
    Geschlecht:
    Herren
    ESD-fähig:
    nein
    Grösse:
    44-46
    Weite:
    normale Passform
    Zehenschutz:
    nein
    Durchtritthemmung:
    nein
    Überkappe:
    nein
    Laufsohle:
    TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten
    Gewicht:
    15 gramm
    Angebote (6)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 23,02*
    € 25,62*
    € 4,75*
    ab € 21,63*
    € 25,65*
    € 5,50*
    ab € 22,0732*
    € 26,1632*
    13 Tage
    k.A.
    € 4,50*
    ab € 22,96*
    € 26,26*
    Lager 223
    € 8,50*
    ab € 26,27*
    € 31,00*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 31,00*
    € 36,89
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 29,73*
    € 35,38
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Paar
    ab 20 Paar
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Elten
    280010
    ab € 21,63*
    Ähnlich
    Elten
    280010
    ab € 21,53*
    Ähnlich
    Elten
    280010
    ab € 21,53*
    Ähnlich
    Elten
    280010
    ab € 21,59*
    Ähnlich
    Elten
    280010
    ab € 21,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.