Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Winkelschleifer 125 mm-1000 Watt AG 1000-125 EK, mit Fixtec-Spannmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Winkelschleifer 125 mm-1000 Watt AG 1000-125 EK, mit Fixtec-Spannmutter
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Winkelschleifer 125 mm-1000 Watt AG 1000-125 EK, mit Fixtec-Spannmutter
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Winkelschleifer 125 mm-1000 Watt AG 1000-125 EK, mit Fixtec-Spannmutter
Artikel-Nr.:
     223-8038348
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459105
EAN/GTIN:
     4002395283491
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm

MILWAUKEE Winkelschleifer 125 mm-1000 Watt AG 1000-125 EK, mit Fixtec-Spannmutter

  • Kraftvoller 1000-W-Motor
  • Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,1 kg Gewicht
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
  • Netzkabel 4 m
  • Lieferumfang: inkl. Fixtec-Schnellspannmutter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.10 kg
Leistungsaufnahme:
1.000 W
Leerlaufdrehzahl:
11.000 min-¹
max. Trenntiefe:
33 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 58,22*
€ 75,67*
€ 5,95*
ab € 58,39*
€ 75,68*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.