Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Stiftleuchte UNIPEN LED 80Lumen /Spot 50 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCANGRIP Stiftleuchte UNIPEN LED 80Lumen /Spot 50 Lumen
Artikeldetailsicht SCANGRIP Stiftleuchte UNIPEN LED 80Lumen /Spot 50 Lumen
Artikeldetailsicht SCANGRIP Stiftleuchte UNIPEN LED 80Lumen /Spot 50 Lumen
Artikeldetailsicht SCANGRIP Stiftleuchte UNIPEN LED 80Lumen /Spot 50 Lumen
Artikel-Nr.:
     223-8035245
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5708997354209
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akkulampe
Akkuleuchte

SCANGRIP Stiftleuchte UNIPEN LED 80Lumen /Spot 50 Lumen

LED-Stiftleuchte UNIPEN
• COB LED
• Flexibler Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar
• Kunststoffgehäuse
• Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar
• Magnet zur Befestigung an Metallflächen
• Clip zur Befestigung am Gürtel
• Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
UNIPEN
Maße:
25 x 155 x 32 mm
Leuchtstärke:
80/50 lm
Brenndauer:
2,5/2,5 h
Ladedauer:
3 h
Batterie:
3,7 V/700 mAh Li-ion
Schutzklasse:
IP20
Lieferumfang:
USB-Kabel, 1 Magnet + Haken, ohne Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Handlampe, Handleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe ip20, SCANGRIP, Professionelle Leuchttechnik, Leuchte
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 22,65*
1
€ 4,75*
ab € 23,55*
€ 27,77*
1
€ 4,90*
ab € 24,29*
€ 28,59*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 24,81*
€ 29,13*
1
€ 5,90*
ab € 26,25*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG