Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8033228 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611420130777 |
| |
|
| | |
| ALBA KRAPF Wandschlauchhalter Midi Inox rostfrei Wandhalter ALBA Midi-Inox • Schlauchschonend, kein Schlauchknicken • Ganz-Edelstahlkonstruktion, rostfrei und elektropoliert • Statisch robust • Kapazität Kapazität bei Montagehöhe von 1,5 m: 1/2" = 160 m, 5/8" = 120, 3/4" = 90 m oder 1" = 50 m • Einsatzgebiet: Garten, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Küchen, Waschanlagen, chemische und pharmazeutische Industrie, Schifffahrt, Garage Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Material: | Edelstahl | Einsatzmedium: | Wasser | Einsatzbereich: | Wasserschläuche | Maximale Schlauchaufnahmekapazität: | 1/2 Zoll=160 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,33* | € 50,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,82* | € 50,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 41,42* | € 51,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,85* | € 51,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 49,15* | € 60,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|