Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel (Heugabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REX REX Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel (Heugabel)
Artikeldetailsicht REX REX Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel (Heugabel)
Artikeldetailsicht REX REX Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel (Heugabel)
Artikel-Nr.:
     223-8032957
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798477604
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
Heugabel

REX Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel (Heugabel)

Rex-Dunggabel
• 4 Rundzinken
• Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
• Schienenzwinge
• Mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
PE:
1 Stück
EAN:
4011798477604
Marke:
SHW Rex
Rabatt:
MGRBTo. 2 ab VE
Gewicht:
1450 g
Größe:
310 x 230 mm
Griffform:
Knaufgriff
Lieferant:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
VKP Netto:
21.47
mit Stiel:
Ja
Lief-Art-Nr:
54776
Breite Gabel:
230 mm
Länge Stiel:
1350 mm
Anzahl Zinken:
4 St.
Empl VKP Lager:
39.99
Material Griff:
Holz
Material Stiel:
Esche
Material Zinken:
Stahl
Neu-Kennzeichen:
20
Grundpreisfaktor:
0
Artikelbezeichnung:
Rex-Dunggabel Schienenzwinge u. Stiel
Ausführung Zinken:
rund
Interne Artikelnr.:
3969494
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 31,92*
€ 46,11*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 35,2108*
€ 46,8108*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 35,39*
€ 47,26*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 48,01*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 40,11*
€ 53,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54812
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.