Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISKARS Korn- und Schneeschaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Korn- und Schneeschaufel
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Korn- und Schneeschaufel
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Korn- und Schneeschaufel
Artikel-Nr.:
     223-8032866
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6411503235280
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
fiskars schneeschaufel
schneeschaufel

FISKARS Korn- und Schneeschaufel

Korn- und Schneeschaufel (1001636)
• Blatt aus hochwertigem Aluminium
• Birkenholz-Stiel
• Griff aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Basis:
Schneeschaufel
Farbe:
silber
Griff:
Ja
Gewicht:
1400 g
Material:
Aluminium
Griffform:
D-Griff
Ausführung:
mit Stiel
Gesamtlänge:
1268 mm
Material Griff:
Polypropylen (PP)
Material Stiel:
Birke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 34,2059*
€ 45,2059*
7 Tage
22
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 47,17*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 43,37*
€ 57,13*
9 Tage
22
€ 4,30*
ab € 36,12*
€ 57,60*
Lager 223
22
€ 8,50*
ab € 46,33*
€ 60,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.