Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX Herzhacke, schmal, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REX REX Herzhacke, schmal, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Herzhacke, schmal, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Herzhacke, schmal, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Herzhacke, schmal, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     223-8032788
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798333900
Suchbegriffe:
Feldhacke
Herzhacke
herzhacke shw
feldhacke

REX Herzhacke, schmal, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm

Herzhacke, schmal, Größe 0
• Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet
• Konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt
• Mit geöltem Eschenstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
PE:
1 Stück
EAN:
4011798333900
Basis:
Gartenhacke
Griff:
Holz
Marke:
SHW
Rabatt:
MGRBTo. 2 ab VE
Gewicht:
1.2 kg
Größe:
180 x 125 mm
Blattform:
Herzblatt
Lieferant:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
VKP Netto:
19.95
mit Stiel:
Ja
mit Dülle:
Nein
Lief-Art-Nr:
53339
Breite Blatt:
125 mm
Gesamtlänge:
1350 mm
Empl VKP Lager:
37.99
Material Stiel:
Holz
Neu-Kennzeichen:
20
Grundpreisfaktor:
0
Artikelbezeichnung:
Herzhacke, schmal, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Interne Artikelnr.:
3969512
Blatt auswechselbar:
Nein
Material Blatt/Zinken:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 26,68*
€ 36,76*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 29,0892*
€ 39,2092*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 29,59*
€ 39,59*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 40,21*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 38,40*
€ 50,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53334
ab € 15,50*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53338
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.