Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX Herzhacke, breit, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REX REX Herzhacke, breit, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Herzhacke, breit, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Herzhacke, breit, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Herzhacke, breit, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     223-8032787
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798333504
Suchbegriffe:
Feldhacke
Herzhacke
herzhacke shw
feldhacke

REX Herzhacke, breit, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm

Herzhacke, breit, Größe 0
• Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet
• Konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt
• Mit geöltem Eschenstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
PE:
1 Stück
EAN:
4011798333504
Basis:
Gartenhacke
Griff:
Holz
Marke:
SHW
Rabatt:
MGRBTo. 2 ab VE
Gewicht:
1.2 kg
Größe:
180 x 160 mm
Blattform:
Herzblatt
Lieferant:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
VKP Netto:
21.06
mit Stiel:
Ja
mit Dülle:
Nein
Lief-Art-Nr:
53335
Breite Blatt:
160 mm
Gesamtlänge:
1350 mm
Länge Blatt:
180 mm
Länge Stiel:
1350 mm
Empl VKP Lager:
39.99
Material Stiel:
Holz
Neu-Kennzeichen:
20
Grundpreisfaktor:
0
Artikelbezeichnung:
Herzhacke, breit, Gr. 0 mit Eschenstiel 135 cm
Interne Artikelnr.:
3969511
Blatt auswechselbar:
Nein
Material Blatt/Zinken:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 30,9425*
€ 41,3725*
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 28,08*
€ 41,50*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 31,18*
€ 41,79*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 31,59*
€ 42,49*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 40,09*
€ 53,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53334
ab € 15,50*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53338
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.