Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-GARTEN Gartenschere RR-EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WOLF-GARTEN WOLF-GARTEN Gartenschere RR-EN
Artikeldetailsicht WOLF-GARTEN WOLF-GARTEN Gartenschere RR-EN
Artikeldetailsicht WOLF-GARTEN WOLF-GARTEN Gartenschere RR-EN
Artikel-Nr.:
     223-8032682
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009269722322
Suchbegriffe:
Ambossschere
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere

WOLF-GARTEN Gartenschere RR-EN

Gartenschere RR-EN
• Stummelfreier Schnitt für schnellere Wundheilung
• Einhand-Verriegelung
• Für Links- und Rechtshänder geeignet
• Antihaftbeschichtete Klinge und glanzverzinkter Scherenkörper
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
392 mm
Schneidsystem:
Amboss
mit Rollgriff:
Nein
Material Griff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schnittstärke:
19 mm
Material Klinge:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Klinge:
antihaftbeschichtet
mit Öffnungsfeder:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
10
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,40*
1
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 12,39*
2 Tage
52
1
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 12,41*
7 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,48*
Lager 223
52
1
€ 8,50*
ab € 12,23*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.