| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032603 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000925202127 |
| |
|
| | |
| FREUND VICTORIA Heckenschere 1912 hartverchromte Klingen Heckenschere 1912 • Für den Profieinsatz und den Hausgarten • Stahlgeschmiedet • Mit gehärteter Schneide • Hohlgeschliffen und damit selbstschärfend • Mit langlebigem, Handgelenk schonendem Anschlagdämpfer und Astabschneider • Mit hartverchromten Klingen • Rote Holzgriffe • Verchromte Metallzwingen Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Klinge: | beidseitig geschliffen | Farbe Griff: | rot | Farbe Korpus: | silber | Gesamtlänge: | 560 mm | Länge Klinge: | 235 mm | Schneidsystem: | Bypass | mit Rollgriff: | Nein | Material Griff: | Holz | teleskopierbar: | Nein | Material Klinge: | Stahl | Material Korpus: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,97* | € 73,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,27* | € 73,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,86* | € 74,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,77* | € 74,85* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 63,66* | € 80,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|