| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032602 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000925202110 |
| |
|
| | |
| FREUND VICTORIA Heckenschere 1908 hartverchromte Klingen Heckenschere 1908 • Für den Profieinsatz und den Hausgarten • Stahlgeschmiedet • Mit gehärteter Schneide • Hohlgeschliffen und damit selbstschärfend • Mit langlebigem, Handgelenk schonendem Anschlagdämpfer und Astabschneider • Mit hartverchromten Klingen • Rote Holzgriffe • Verchromte Metallzwingen Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Klinge: | beidseitig geschliffen | Farbe Griff: | rot | Farbe Korpus: | silber | Gesamtlänge: | 400 mm | Länge Klinge: | 160 mm | Schneidsystem: | Bypass | mit Rollgriff: | Nein | Material Griff: | Holz | teleskopierbar: | Nein | Material Klinge: | Stahl | Material Korpus: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,49* | € 63,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,27* | € 65,13* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,66* | € 65,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,02* | € 66,28* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,03* | € 69,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|