Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Elektro-Heckenschere Easy Cut 48 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere Easy Cut 48 PLUS
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere Easy Cut 48 PLUS
Artikel-Nr.:
     223-8032502
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500022774
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider

GARDENA Elektro-Heckenschere Easy Cut 48 PLUS

Elektro-Heckenschere ComfortCut
• Handliche und leichte Heckenschere mit ausgewogene Balance
• ErgoTec-Handgriff: sorgt für eine optimale Führung
• Auslösetaste: kann in jeder Position leicht bedient werden
• Lasergeschnittene Präzisionsmesser: für einen effizienten und leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand
• Anschlagschutz am Messerende: schütz die Messer beim Schneiden in Bodennähe, entlang von Hauswänden und Gartenmauern
• Kabelzugentlastung: verhindert ein unabsichtiges Lösen des Kabels während des Einsatzes
• Einsatz: für den komfortablen Rückschnitt mittelgroßer und großer Hecken
Weitere Informationen:
Basis:
Heckenschere
Länge:
500 mm
Handschutz:
Ja
Zahnabstand:
27 mm
Nennaufnahme:
550 W
Anstoßschutz:
Ja
Handgriff drehbar:
Nein
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
3.5 kg
Schallleistungspegel LWA:
96 dB(A)
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 114,98*
€ 125,97*
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 160,62*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 165,44*
€ 183,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 186,34*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 223,68*
€ 247,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.