Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 500/55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 500/55
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 500/55
Artikel-Nr.:
     223-8032501
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500016582
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider

GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 500/55

Elektro-Heckenschere EasyCut
• Handliche und leichte Heckenschere mit ausgewogene Balance
• ErgoTec-Handgriff: sorgt für eine optimale Führung
• Gegenläufige Messer: für einen effizienten und leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand
• Anschlagschutz am Messerende: schütz die Messer beim Schneiden in Bodennähe, entlang von Hauswänden und Gartenmauern
• Kabelzugentlastung: verhindert ein unabsichtiges Lösen des Kabels während des Einsatzes
• Einsatz: für bequemes und sicheres Schneiden von kleinen bis großen Hecken
Weitere Informationen:
Basis:
Heckenschere
Länge:
550 mm
Spannung:
230 V
Handschutz:
Nein
Ausführung:
Ergo-Griff, Anschlagschutz
Sanftanlauf:
Nein
Zahnabstand:
180 mm
Nennaufnahme:
500 W
Schnellstopp:
Nein
Anstoßschutz:
Nein
Totmannschalter:
Nein
Handgriff drehbar:
Nein
Bürstenloser Motor:
Nein
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
2.7 kg
Überlastschutz (Motor):
Nein
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Maschinen- und Anwenderschutz bei Blockieren:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 6,90*
ab € 82,78*
€ 104,68*
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 121,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 128,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 146,96*
Lager 223
33 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 160,19*
€ 196,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.