Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 420/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 420/45
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 420/45
Artikel-Nr.:
     223-8032499
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500016568
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider

GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 420/45

Elektro-Heckenschere EasyCut
• Handliche und leichte Heckenschere mit ausgewogene Balance
• ErgoTec-Handgriff: sorgt für eine optimale Führung
• Gegenläufige Messer: für einen effizienten und leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand
• Anschlagschutz am Messerende: schütz die Messer beim Schneiden in Bodennähe, entlang von Hauswänden und Gartenmauern
• Kabelzugentlastung: verhindert ein unabsichtiges Lösen des Kabels während des Einsatzes
• Einsatz: für bequemes und sicheres Schneiden von kleinen bis großen Hecken
Weitere Informationen:
Basis:
Heckenschere
Länge:
450 mm
Spannung:
230 V
Handschutz:
Nein
Ausführung:
Ergo-Griff, Anschlagschutz
Sanftanlauf:
Nein
Zahnabstand:
180 mm
Nennaufnahme:
420 W
Schnellstopp:
Nein
Anstoßschutz:
Nein
Totmannschalter:
Nein
Handgriff drehbar:
Nein
Bürstenloser Motor:
Nein
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
2.6 kg
Überlastschutz (Motor):
Nein
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Maschinen- und Anwenderschutz bei Blockieren:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 59,06*
€ 75,50*
€ 4,00*
ab € 63,95*
€ 83,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 87,30*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 79,11*
€ 100,30*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 115,93*
€ 145,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.