| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032457 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006325693046 |
| |
|
| | |
| GLORIA Drucksprühgerät Pro 5 ölfest Spezial-Drucksprühgerät Pro 5 • Ölfeste Ausführung mit ölfestem Schlauch • Sicherheitsventil • Praktischer Einfülltrichter • Leistungsstarke Pumpe • Tragriemen • Viton®-Dichtung • Behälter aus hochwertigem Kunststoff • Verstellbare Hohlkegeldüse Weitere Informationen: | | Düse: | Hohlkegeldüse | Farbe: | grau | Gurtart: | Schultergurt | ölfest: | Ja | Tankvolumen: | 5 l | Mit Manometer: | Nein | Material Pumpe: | Kunststoff | mit Füllskala: | Ja | Gurte gepolstert: | Nein | Düse verstellbar: | Ja | Sicherheitsventil: | Ja | Material Behälter: | Kunststoff | Material Spritzrohr: | Messing | Betriebsdruck einstellbar bis: | 3 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,79* | € 57,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,07* | € 58,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,83* | € 58,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 59,59* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,93* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|