Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032160 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611420120761 |
| |
|
| | |
| ALBA KRAPF Balkonkastenhalter verstellbar für Mauer, verzinkt Balkonkastenhalter für Mauern • Montage auch zwischen der Mauer möglich • Galvanisch verzinkt Hinweis: Für einen Balkonkasten benötigt man 2 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Verstellstufen: | 4 St. | Anwendungsbereich: | Mauer | Tragkraft pro Paar: | 30 kg | für Blumenkastenbreite bis: | 280 mm | für Blumenkastenbreite von: | 140 mm | für Blumenkastenhöhe max.: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,53* | € 19,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,95* | € 19,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,51* | € 21,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,41* | € 21,65* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,67* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|