Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREUND VICTORIA Astschere 13-54 A Länge 57cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Astschere 13-54 A Länge 57cm
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Astschere 13-54 A Länge 57cm
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Astschere 13-54 A Länge 57cm
Artikel-Nr.:
     223-8032136
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000925302667
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss

FREUND VICTORIA Astschere 13-54 A Länge 57cm

Astschere 13-54 A
• Amboss-Astschere – robuste Ausführung
• Besonders geeignet für größere Belastungen
• Durch Aluminium-Profilrohre leicht und handlich
• Mit Kälteschutz-Handgriffen
• Doppelhebel-Übersetzung
• Klinge Xylan-antihaftbeschichtet
• Klinge und Amboss auswechselbar
• Schneidet bis 50 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Farbe Griff:
schwarz
Farbe Korpus:
silber
Gesamtlänge:
74 mm
Schneidsystem:
Amboss
mit Rollgriff:
Nein
Material Griff:
Aluminium
Schnittstärke:
50 mm
teleskopierbar:
Nein
Material Korpus:
Aluminium
mit Ratschensystem:
Nein
mit Öffnungsfeder:
Nein
Weitere Suchbegriffe: astschere, freund victoria astschere
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 46,22*
€ 57,59*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 46,58*
€ 57,61*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 48,08*
€ 59,42*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 59,42*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 57,71*
€ 70,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1020579
ab € 64,97*
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1020652
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.