| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032135 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000925317067 |
| |
|
| | |
| FREUND VICTORIA Astschere 135 TA Teleskopgriffe Länge 66cm Astschere 135 TA • Amboss-Astschere – leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe • Kälteschutz-Handgriffe • 5-fach einstellbare Teleskopgriffe • Schneidet bis 45 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Farbe Griff: | schwarz | Farbe Korpus: | silber | Gesamtlänge: | 660 mm | Schneidsystem: | Amboss | mit Rollgriff: | Nein | Material Griff: | Aluminium | Schnittstärke: | 45 mm | teleskopierbar: | Ja | mit Ratschensystem: | Nein | mit Öffnungsfeder: | Nein | teleskopierbar bis: | 980 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,35* | € 50,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 39,63* | € 51,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,84* | € 52,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,5718* | € 53,4818* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,50* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|