Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREUND VICTORIA Astschere 135 A Länge 73cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Astschere 135 A Länge 73cm
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Astschere 135 A Länge 73cm
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Astschere 135 A Länge 73cm
Artikel-Nr.:
     223-8032134
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000925317050
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Teleskop-Astschere

FREUND VICTORIA Astschere 135 A Länge 73cm

Astschere 135 A
• Amboss-Astschere – leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe
• Kälteschutz-Handgriffe
• Aluminium-Griffe 550 mm
• Schneidet bis 45 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Farbe Griff:
schwarz
Farbe Korpus:
silber
Gesamtlänge:
730 mm
Länge Griff:
550 mm
Schneidsystem:
Amboss
mit Rollgriff:
Nein
Material Griff:
Aluminium
Schnittstärke:
45 mm
teleskopierbar:
Nein
mit Ratschensystem:
Nein
mit Öffnungsfeder:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,23*
€ 40,90*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 32,99*
€ 41,30*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 41,93*
5 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 33,56*
€ 42,28*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 35,71*
€ 44,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FREUND VICTORIA Gartengeräte
7202393
ab € 5,01*
Zubehör
FREUND VICTORIA Gartengeräte
3020538
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.