Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREUND VICTORIA Astschere 10-30 A Länge 74cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Astschere 10-30 A Länge 74cm
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Astschere 10-30 A Länge 74cm
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Astschere 10-30 A Länge 74cm
Artikel-Nr.:
     223-8032132
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000925317029
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
freund victoria astschere
astschere

FREUND VICTORIA Astschere 10-30 A Länge 74cm

Astschere 10-30 A
• Vorbeischneidende Astschere – leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe
• Kälteschutz-Handgriffe
• Mit Anschlagdämpfer
• Aluminium-Griffe: 550 mm
• Schneidet bis 45 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Farbe Griff:
schwarz
Farbe Korpus:
silber
Gesamtlänge:
740 mm
Länge Griff:
550 mm
Schneidsystem:
Bypass
mit Rollgriff:
Nein
Material Griff:
Aluminium
Schnittstärke:
45 mm
teleskopierbar:
Nein
mit Ratschensystem:
Nein
mit Öffnungsfeder:
Nein
Weitere Suchbegriffe: astschere 740 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 4,79*
ab € 32,63*
€ 43,03*
€ 4,90*
ab € 31,34*
€ 43,07*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 32,80*
€ 43,47*
6 Tage
13
€ 4,95*
ab € 33,25*
€ 44,12*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 35,87*
€ 47,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.